Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GDKBDH Tastatur für Mobilgeräte Schwarz, Silber Französisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GDKBDH Tastatur für Mobilgeräte Schwarz, Silber Französisch
Getac GDKBDH Tastatur für Mobilgeräte Schwarz, Silber Französisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113001871
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GDKBDH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Keyboard
Das Tastatur-Dock bietet eine vierstufige rote Hintergrundbeleuchtung, 82 Tasten in voller Größe sowie ein integriertes Touchpad und ermöglicht es Ihnen, Ihr Tablet wie einen Laptop zu nutzen. So minimieren Sie Fehler und steigern Ihre Effizienz bei der Ausführung datenintensiver Aufgaben. Darüber hinaus bietet es eine Vielzahl von E/A-Anschlüssen für den Anschluss von Peripherie- und anderen wichtigen Geräten. Sein doppelter Verriegelungsmechanismus sorgt für eine stabile Verbindung zwischen Tablet und Tastatur und verhindert, dass die Tastatur sich löst. Außerdem verfügt es über einen versenkbaren Griff, der ausgeklappt für zusätzliche Stabilität sorgt, und es ermöglicht, dass das Tablet für einen komfortablen Betrachtungswinkel nach hinten geneigt werden kann.
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Getac
Kompatibilität
UX10
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Schutzfunktion
Fallbeständig
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
299 mm
Höhe
22.65 mm
Gewicht
1100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Typ Ladeanschluss
DC-Anschluss
Energie
Energiequelle
Dock
Tastatur
Tastatursprache
Französisch
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur - Tastenanzahl
82
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Windows Tasten
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,80*
€ 601,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,69*
€ 583,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,16*
€ 566,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,54*
€ 551,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,47*
€ 519,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.