Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 710332 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 710332 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 710332 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 710332 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 710332 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 710332 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 710332 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113001666
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     710332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto-Handyhalterung
Handy-KFZ-Halterung
KFZ-Handyhalterung
Tablet PC Halterung
Weitere Informationen:
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
ABS, Acetal, Metall
Gerätemontagetyp
Lean-on
Ausrichtung
Horizontal
Ursprungsland
Schweden
Kompatibilität
Zebra ET40 10, ET45 10
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Maximale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,70*
€ 143,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,45*
€ 143,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,91*
€ 133,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.