Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady WM-2-PK Kabelmarkierer Schwarz, Weiß Vinyl 38,1 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Brady WM-2-PK Kabelmarkierer Schwarz, Weiß Vinyl 38,1 mm
Brady WM-2-PK Kabelmarkierer Schwarz, Weiß Vinyl 38,1 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-112973004
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     WM-2-PK
EAN/GTIN:
     662820909637
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.35 mm
Höhe
38.1 mm
Dicke
0.224 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Mexiko
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Vinyl
Länge (mm)
38.1 mm
Schriftfarbe
Weiß
Legende
2
Oberflächentyp
Matt
Schutzfunktion
Abnutzungsresistent, Humidity resistant, UV-beständig, Wetterfest, Korrosionsbeständig, Ölbeständig, Wasserfest
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,14*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 900 Stück (ab € 0,06016* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,70*
€ 86,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,68*
€ 85,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,44*
€ 81,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,20*
€ 75,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,14*
€ 64,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.