Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT Photo GT27FL Filmkamera Kompakt-Filmkamera 135 mm Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT Photo GT27FL Filmkamera Kompakt-Filmkamera 135 mm Schwarz, Blau
GT Photo GT27FL Filmkamera Kompakt-Filmkamera 135 mm Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-112657396
Hersteller:
     GT Photo
Herst.-Nr.:
     GT27FL
EAN/GTIN:
     3760265542956
Suchbegriffe:
Einwegkamera
einwegkamera
Weitere Informationen:
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
33.5 mm
Höhe
55.3 mm
Verschluss
Kamera Verschlusszeit
1/125 s
Objektiv
Brennweitenbereich
31 mm
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
1/1
Blitz
Eingebauter Blitz
Ja
Fokussierung
Naheinstellgrenze
1 m
Kamera
Kamera-Typ
Kompakt-Filmkamera
Basisfilmtyp
135 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.