Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage CPQ-3000NLS/7-S5 Interne Festplatte 3.5" 4 TB NL-SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage CPQ-3000NLS/7-S5 Interne Festplatte 3.5" 4 TB NL-SAS
Origin Storage CPQ-3000NLS/7-S5 Interne Festplatte 3.5" 4 TB NL-SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-11260795
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     CPQ-3000NLS/7-S5
EAN/GTIN:
     5055146573081
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
NL-SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Puffergröße Speicherlaufwerk
128 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Durchschnittliche Wartezeit
4.16 ms
Bytes pro Sektor
512
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Kompatible Produkte
HP/Compaq ProLiant DL120 G6, HP/Compaq ProLiant DL120 G7, HP/Compaq ProLiant DL140 G3, HP/Compaq ProLiant DL145 G3, HP/Compaq ProLiant DL160 G5, HP/Compaq ProLiant DL160 G6, HP/Compaq ProLiant DL160se G6, HP/Compaq ProLiant DL165 G5, HP/Compaq ProLiant DL165 G5p, HP/Compaq ProLiant DL165 G6, HP/Compaq ProLiant DL165 G7, HP/Compaq ProLiant DL170h G6, HP/Compaq ProLiant DL180 G5, HP/Compaq ProLiant DL180 G6, HP/Compaq ProLiant DL185 G5, HP/Compaq ProLiant DL320 G3, HP/Compaq ProLiant DL320 G4, HP/Compaq ProLiant DL320 G5, HP/Compaq ProLiant DL320 G5p, HP/Compaq ProLiant DL320 G6, HP/Compaq ProLiant DL320s, HP/Compaq ProLiant DL360 G4, HP/Compaq ProLiant DL360 G4p, HP/Compaq ProLiant DL370 G6, HP/Compaq ProLiant DL380 G6, HP/Compaq ProLiant DL380 G7, HP/Compaq ProLiant DL385 G5p, HP/Compaq ProLiant DL385 G6, HP/Compaq ProLiant DL385 G7, HP/Compaq ProLiant ML110 G7, HP/Compaq ProLiant ML150 G2, HP/Compaq ProLiant ML150 G3, HP/Compaq ProLiant ML150 G5, HP/Compaq ProLiant ML150 G6, HP/Compaq ProLiant ML310 G3, HP/Compaq ProLiant ML310 G4 ...
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
850 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,49*
€ 305,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,63*
€ 299,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,17*
€ 290,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,06*
€ 286,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,74*
€ 260,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.