Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec X210 ELITE 2 TB Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emtec X210 ELITE 2 TB Schwarz, Rot
Emtec X210 ELITE 2 TB Schwarz, Rot
Emtec X210 ELITE 2 TB Schwarz, Rot
Emtec X210 ELITE 2 TB Schwarz, Rot
Emtec X210 ELITE 2 TB Schwarz, Rot
Emtec X210 ELITE 2 TB Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-112574464
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECSSD2TX210
EAN/GTIN:
     3126170173812
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gehäusematerial
Aluminium, Silikon
Schutzfunktion
Schockresistent, Vibrationsbeständig
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6, Kernel 2.6.31, Kernel 2.6.33, Kernel 3.12, Kernel 3.17, Kernel 3.3, Kernel 4.6.4, Linux Kernel 5.10, Linux Kernel 5.11, Linux Kernel 5.12, Linux Kernel 5.13, Linux Kernel 5.14, Linux Kernel 5.15, Linux Kernel 5.4, Linux Kernel 5.8, Linux Kernel 5.9
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Lesegeschwindigkeit
1100 MB/s
Speichertyp
3D NAND
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
37 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,63*
€ 222,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,26*
€ 208,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,17*
€ 200,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,26*
€ 195,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,95*
€ 177,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.