Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 1838-100 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) LED 0,06 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED
LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-111105531
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     1838-100
EAN/GTIN:
     7318301838103
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Wachs
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Timer
Ja
Minimale Timer-Zeit
4 h
Maximale Timer-Zeit
8 h
Ein-/Ausschalter
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
0.06 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
3 lm
Farbtemperatur
2400 K
Gewicht und Abmessungen
Höhe
143 mm
Breite
75 mm
Tiefe
75 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
LR14
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Batteriereichweite
380 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.