Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Karton-Jahresplaner 2024 406x594mm DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster Karton-Jahresplaner 2024 406x594mm DE
Legamaster Karton-Jahresplaner 2024 406x594mm DE
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110387892
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-420302-24
EAN/GTIN:
     8713797107488
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Die Verwendung eines Jahresplaners ist eine praktische und optisch ansprechende Lösung, um Ihren Zeitplan, Veranstaltungen und Aufgaben für das Jahr zu organisieren. Hängen Sie es an einer gut sichtbaren Stelle auf: Suchen Sie sich einen gut sichtbaren Platz in Ihrer Wohnung oder Ihrem Büro. Dieser Jahresplaner besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462). Dieses Produkt wird in einer plastikfreien Verpackung geliefert. Dieser Jahresplaner besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462). Dieses Produkt wird in einer plastikfreien Verpackung geliefert. Hergestellt in der Europäischen Union.
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Karton
Ursprungsland
Niederlande
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
49100000
Mindestbestellmenge
5 Stück(e)
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
594 mm
Höhe
406 mm
Tiefe
0.22 mm
Gewicht
220 g
Verpackungsbreite
600 mm
Verpackungshöhe
0.34 mm
Verpackungstiefe
900 mm
Paketgewicht
220 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.