Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi PFJ4151EU Smart-TV-Box Schwarz 4K Ultra HD 8 GB WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi PFJ4151EU Smart-TV-Box Schwarz 4K Ultra HD 8 GB WLAN
Xiaomi PFJ4151EU Smart-TV-Box Schwarz 4K Ultra HD 8 GB WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110280872
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     PFJ4151EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internetradio
Internetradios
internetradio
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
HDMI
Ja
Bluetooth
Ja
HDMI-Version
2.1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Bluetooth-Version
5.2
Prozessor
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Architektur
Cortex-A55
Speicher
Speicherkapazität
2048 MB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
2160p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
Google TV
Gewicht und Abmessungen
Breite
95.25 mm
Tiefe
95.25 mm
Höhe
16.7 mm
Gewicht
142 g
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
8 GB
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 44,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.