Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 619291-S21 Interne Festplatte 2.5 Zoll 900 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 619291-S21 Interne Festplatte 2.5 Zoll 900 GB SAS
Hewlett Packard Enterprise 619291-S21 Interne Festplatte 2.5 Zoll 900 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-10994882
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     619291-S21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 Zoll
HDD Kapazität
900 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Kompatible Produkte
HP ProLiant DL380 G7
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,40*
€ 250,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,11*
€ 250,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,85*
€ 248,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,65*
€ 248,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,36*
€ 244,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.