Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco BUN-722+CAMD-C-WW Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco BUN-722+CAMD-C-WW Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
Cisco BUN-722+CAMD-C-WW Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109791378
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     BUN-722+CAMD-C-WW
EAN/GTIN:
     889728541299
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Cisco Headsets
Computer-Headset
Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
168 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
269.494 mm
Verpackungstiefe
405.13 mm
Verpackungshöhe
80.01 mm
Paketgewicht
888.89 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A
Technische Details
Transporttasche
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Geräuschunterdrückung
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden
Name der Farbe
Carbon Black
Schutzfunktion
Schockresistent
Optimiert für
Webex
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Arbeitet mit Microsoft Cortana
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.0
Kabellose Reichweite
65 m
Akku/Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
45 h
Gesprächszeit
23 h
Akkuladezeit
2.2 h
Schnellladung
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Eingangsimpedanz
32 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Mikrofonanzahl
2
MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System)
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,68*
€ 295,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,09*
€ 292,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,57*
€ 280,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,52*
€ 269,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,37*
€ 238,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.