Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GCM 18V-254 D PROFESSIONAL 4500 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GCM 18V-254 D PROFESSIONAL 4500 RPM
Bosch GCM 18V-254 D PROFESSIONAL 4500 RPM
Bosch GCM 18V-254 D PROFESSIONAL 4500 RPM
Bosch GCM 18V-254 D PROFESSIONAL 4500 RPM
Bosch GCM 18V-254 D PROFESSIONAL 4500 RPM
Bosch GCM 18V-254 D PROFESSIONAL 4500 RPM
Bosch GCM 18V-254 D PROFESSIONAL 4500 RPM
Bosch GCM 18V-254 D PROFESSIONAL 4500 RPM
Bosch GCM 18V-254 D PROFESSIONAL 4500 RPM
Bosch GCM 18V-254 D PROFESSIONAL 4500 RPM
Bosch GCM 18V-254 D PROFESSIONAL 4500 RPM
Bosch GCM 18V-254 D PROFESSIONAL 4500 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109780588
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 B51 100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge
Produkt-Highlights

Der BITURBO Brushless-Antrieb kombiniert mit einem ProCORE18V-Akku sorgen für die starke Schnittleistung der kabellosen GCM 18V-254 D Professional. Die abnehmbaren Werkstückauflagen und langen Tischverlängerungen ermöglichen eine gute Kontrolle langer Materialstücke beim Schneiden mit der Kapp- und Gehrungssäge. Sogar anspruchsvolle Schnitte lassen sich dank der beidseitigen Neigungseinstellung mit Klemmrad für vertikalen Gehrungswinkel mit mehr Komfort und Flexibilität ausführen.

Ausstattung und Anwendung

Querschnitte, Gehrungsschnitte und Neigungsschnitte in Holz, Aluminium und PVC-Kunststoff sind die idealen Anwendungsbereiche der GCM 18V‐254 D Professional. Er ist mit allen Akkus und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System kompatibel. Für maximale Leistung: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah. Für eine ausreichende Laufzeit werden 8 Ah oder 12 Ah empfohlen. Sie ist auch kompatibel mit allen Bosch Saugern, GTA-Arbeitstischen und Sägeblättern für Akku-Kapp- und Gehrungssägen. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz.

Zusätzliche Informationen

Die mobile Akku-Kapp- und Gehrungssäge ist leicht, kompakt und durch verschiedene einhändige und beidhändige Trageoptionen gut transportierbar. Dank des Doppellinienlasers mit Laserlinien links und rechts des Sägeblatts ermöglicht sie präzisere Schnitte.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Klingendurchmesser
254 mm
Klingenbohrung
30 mm
Rollendicke
2.2 mm
Staubbeutel enthalten
Ja
Klemmhalterung enthalten
Ja
Merkmale
Fasentyp
Doppelte Fase
Laserführung
Ja
Staubextraktion
Ja
Soft-Start
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
4500 RPM
Mitre Setting (links)
48 °
Gehrungseinstellung (rechts)
48 °
Abschrägung Eintellung (links)
47 °
Abschrägung Einstellung (rechts)
47 °
Abläng-Kapazität (0° x 0°)
90 x 305 mm
Schrägschnittkapazität (0° x 45°)
55 x 305 mm
Gehrungsschnittkapazität (45° x 0°)
90 x 215 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
787 mm
Höhe
632 mm
Gewicht
17700 g
Verpackungsbreite
575 mm
Verpackungstiefe
790 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 525,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,56*
€ 625,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,60*
€ 611,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,93*
€ 597,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,90*
€ 588,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,39*
€ 576,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.