Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEEDLINK SL-640010-BK Tastatur USB Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPEEDLINK SL-640010-BK Tastatur USB Deutsch Schwarz
SPEEDLINK SL-640010-BK Tastatur USB Deutsch Schwarz
SPEEDLINK SL-640010-BK Tastatur USB Deutsch Schwarz
SPEEDLINK SL-640010-BK Tastatur USB Deutsch Schwarz
SPEEDLINK SL-640010-BK Tastatur USB Deutsch Schwarz
SPEEDLINK SL-640010-BK Tastatur USB Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109626725
Hersteller:
     Speedlink
Herst.-Nr.:
     SL-640010-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
kabelgebunden tastatur speedlink
keyboard
Das stylische RIVA Scissor Keyboard kombiniert moderne Technik mit schlankem Design. Egal ob im Homeoffice oder im Büro, mit der hochwertigen Tastatur geht die Arbeit besonders leicht von der Hand. Das Vollformat-Tastenfeld und die sieben Multifunktionstasten ermöglichen eine einfache und komfortable Eingabe. Die raffinierten Scissor-Switches sorgen auch bei stundenlangem Tippen für ein exzellentes Schreibgefühl und absolut ermüdungsfreies Arbeiten. Ein weiteres Plus der Scissor-Switches ist deren angenehm fließender und fast lautloser Anschlag. Der stabile Metallboden sowie die gummierten Füße der RIVA stellen darüber hinaus sicher, dass die Tastatur bei der Arbeit nicht verrutscht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
432 x 120 x 19 mm
Tastaturgewicht
548 g
Energie
Energiequelle
USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Metall
LED-Anzeigen
Aktivität
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
110
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Island-Stil Tastatur
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Plug
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Weitere Suchbegriffe: wired keyboard
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.