Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angelbird Technologies Media Tank Speicherkarte-Gehäuse 4 Karten Aluminium Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Angelbird Technologies Media Tank Speicherkarte-Gehäuse 4 Karten Aluminium Schwarz, Gelb
Angelbird Technologies Media Tank Speicherkarte-Gehäuse 4 Karten Aluminium Schwarz, Gelb
Angelbird Technologies Media Tank Speicherkarte-Gehäuse 4 Karten Aluminium Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109623214
Hersteller:
     Angelbird Technologies
Herst.-Nr.:
     MEDIA-TANK-CB2
EAN/GTIN:
     9120056586134
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
sammelbehälter
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
22.5 mm
Gewicht
123 g
Verpackungsbreite
176 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
24 mm
Paketgewicht
155 g
Merkmale
Kartenkapazität
4 Karten
Kompatible Speicherkarten
CFexpress
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Schutzfunktion
Staubresistent, Schockresistent
Wasserfest
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.