Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC VT-4021B-N Schwarz 20 W LED G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V-TAC VT-4021B-N Schwarz 20 W LED G
V-TAC VT-4021B-N Schwarz 20 W LED G
V-TAC VT-4021B-N Schwarz 20 W LED G
V-TAC VT-4021B-N Schwarz 20 W LED G
V-TAC VT-4021B-N Schwarz 20 W LED G
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109621619
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     215946
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieeffizienzklasse
G
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
121 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
114 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gehäusematerial
Aluminium
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Befestigungstyp
U-Halterung
Verteilungstyp
Symmetrisch
LED-Chip-Modell
SMD
Wasserfest
Ja
Wandmontage
Ja
Instant-On
Ja
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
Schutzfunktion
Staubresistent
Lampen
Gesamtleistung
20 W
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1620 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Strahlungswinkel
100 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
126 mm
Verpackungstiefe
31 mm
Verpackungshöhe
119 mm
Paketgewicht
290 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.