Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montech TITAN GOLD 1200W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montech TITAN GOLD 1200W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Montech TITAN GOLD 1200W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Montech TITAN GOLD 1200W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Montech TITAN GOLD 1200W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Montech TITAN GOLD 1200W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Montech TITAN GOLD 1200W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Montech TITAN GOLD 1200W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Montech TITAN GOLD 1200W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Montech TITAN GOLD 1200W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109411125
Hersteller:
     Montech
Herst.-Nr.:
     TIS0126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Anzahl SATA Stromstecker
12
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
5
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Kabeltyp
Fully-Modular
Energie
Gesamtleistung
1200 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
15 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+12V)
1200 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
100 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Effizienz
90 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, CPU, SATA
Leistungen
Zweck
All-in-One-PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX
ATX-Version
3.0
Technische Details
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
135 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
86 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,16*
€ 352,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,03*
€ 347,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,64*
€ 329,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,22*
€ 320,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,56*
€ 294,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.