Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB RONDOS maxi Einbaustrahler Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB RONDOS maxi Einbaustrahler Weiß LED
RZB RONDOS maxi Einbaustrahler Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109407830
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     911646.002
EAN/GTIN:
     4051859862178
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE , EAC
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3 mm
Durchmesser
178 mm
Gewicht
1120 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
35 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3650 lm
Strahlungswinkel
13 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
104 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
12.6 A
Einschaltzeit
250 ms
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 160,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,28*
€ 190,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,41*
€ 189,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,85*
€ 177,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,23*
€ 172,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,68*
€ 151,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982374.000
€ 10,99*
Zubehör
RZB Leuchten
982374.010
€ 14,80*
Zubehör
RZB Leuchten
982372.003
€ 30,83*
Zubehör
RZB Leuchten
982703.002
€ 3,73*
Zubehör
RZB Leuchten
982375.003
€ 12,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.