Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB HELEDON mini Deckenbeleuchtung LED 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB HELEDON mini Deckenbeleuchtung LED 20 W
RZB HELEDON mini Deckenbeleuchtung LED 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109407008
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     931206.002.76
EAN/GTIN:
     4051859839644
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
20 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2250 lm
Strahlungswinkel
72 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
113 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
197 mm
Gewicht
930 g
Durchmesser
87 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Operatierender Strom
18 A
Einschaltzeit
250 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,35*
€ 257,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,13*
€ 246,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,44*
€ 233,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,84*
€ 229,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,31*
€ 206,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982368.033
ab € 18,90*
Zubehör
RZB Leuchten
982368.023
ab € 18,96*
Zubehör
RZB Leuchten
982368.013
ab € 18,97*
Zubehör
RZB Leuchten
982371.003
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.