Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTE452T2 M.2 128 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend MTE452T2 M.2 128 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Transcend MTE452T2 M.2 128 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109236525
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GMTE452T2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Transcends MTE452T2 M.2 SSD nutzt die PCI Express (PCIe) Gen 3 x2-Schnittstelle und ist kompatibel mit den NVM Express (NVMe) 1.3-Spezifikationen, um besonders hohe Übertragungsgeschwindigkeiten zu erreichen. Die MTE452T2 verfügt über die hochmoderne 3D-NAND-Technologie, die es ermöglicht, 96 Schichten von 3D-NAND-Flash-Chips vertikal zu stapeln. Dies ermöglicht im Vergleich zu 3D-NAND mit 64 Schichten eine deutlich höhere Speichereffizienz. Der integrierte DRAM-Cache sorgt zusätzlich für einen schnellen Zugriff. Dank 30µ"-Goldkontakten und Corner Bond-Technologie sowie angesichts der vollumfänglichen hausinternen Tests garantiert die MTE452T2 Zuverlässigkeit in unternehmenskritischen Anwendungen. Die SSD verfügt über eine Haltbarkeit von 3K-Schreib-/Löschzyklen und kann im erweiterten Betriebstemperaturbereich von -20℃ bis 75℃ eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Stromverbrauch (max.)
2.81 W
Energieverbrauch (idle)
0.63 W
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Markeneigenschaften
Markenspezifische Technologien
Agile ECC, SLC Caching
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
128 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Speichertyp
3D NAND
NVMe
Ja
Lesegeschwindigkeit
1700 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1250 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
200000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
250000 IOPS
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
TBW-Bewertung
1080
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
3.58 mm
Gewicht
5 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.