Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Voyager Free 60+ Kopfhörer Kabellos im Ohr Büro/Callcenter Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Voyager Free 60+ Kopfhörer Kabellos im Ohr Büro/Callcenter Bluetooth Weiß
POLY Voyager Free 60+ Kopfhörer Kabellos im Ohr Büro/Callcenter Bluetooth Weiß
POLY Voyager Free 60+ Kopfhörer Kabellos im Ohr Büro/Callcenter Bluetooth Weiß
POLY Voyager Free 60+ Kopfhörer Kabellos im Ohr Büro/Callcenter Bluetooth Weiß
POLY Voyager Free 60+ Kopfhörer Kabellos im Ohr Büro/Callcenter Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109223337
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     216755-01
EAN/GTIN:
     0017229188044
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Der Beste Arbeitspartner: Ihr Neues In-Ear-Headset
EFFIZIENTE MEETINGS. FOKUSSIERTES ARBEITEN. ENTSPANNTE FREIZEIT.

Das Voyager Free 60 ist für hybrides Arbeiten ausgelegt und überzeugt in jeder Situation. Mit ANC und einem Array mit drei Mikrofonen, die Ihre Stimme isolieren, können Sie sich darauf verlassen, dass die Gesprächspartner auf beiden Seiten des Anrufs kristallklar zu hören sind. Und das intelligente Ladecase* sorgt nicht nur für eine überragende Akkulaufzeit – es bietet Ihnen auch eine unkomplizierte Steuerung per Tastendruck, sodass Sie sich sofort mit Ihrem Team, Ihren Playlists und Podcasts und sogar mit Entertainment-Angeboten im Flugzeug verbinden können. Ihre IT-Abteilung wird ebenfalls zufrieden sein, da es für die Arbeit mit den neuesten Meeting-Plattformen zertifiziert ist und zentral von überall auf der Welt verwaltet werden kann.

Ihre Stimme. Ohne Störgeräusche.
MODERNES MIKROFONDESIGN UND FORTSCHRITTLICHE TECHNOLOGIEN FÜR DIE AUDIOVERARBEITUNG

Mike Check, eins, zwei, drei. Mit einem Array aus drei Mikrofonen in jedem Earbud, das Ihre Stimme trianguliert und Umgebungsgeräusche minimiert, sind Sie immer klar und deutlich zu verstehen – egal, wo sie sich gerade befinden. Und mit der WindSmart-Technologie können Sie Ihre Gespräche auch bequem von unterwegs führen und sich dabei unterbrechungsfrei durch Ihren Tag bewegen.

Die Ein/Aus-Taste Für Ihre Umgebung.
ERSTKLASSIGES NOISE CANCELLING FÜR EIN UNTERBRECHUNGSFREIES HÖRERLEBNIS

Egal, ob Sie sich in einem lauten Café oder in einem vollen Zug befinden – blenden Sie den Trubel einfach aus. Das adaptive und hybride Active Noise Cancelling (ANC) passt sich automatisch an Ihre Tragevariante an und bietet genau den richtigen Grad an Geräuschunterdrückung für ein ruhiges und angenehmes Erlebnis. Und mit dem zweistufigen Transparenzmodus können Sie Ihre Umgebung einfach wieder zuschalten, ohne dafür die Earbuds herauszunehmen.

Intuitive Steuerung Per Fingertipp
STATUS- UND AUDIOSTEUERUNG AUF KNOPFDRUCK

Mit dem Voyager Free 60+ können Sie Anrufe stumm schalten, die Lautstärke anpassen, eine Verbindung zu externen Quellen herstellen und zwischen Geräten wechseln, ohne dafür den Anruf zu beenden oder Ihre aktuelle Tätigkeit zu unterbrechen. Das intelligente Ladecase mit farbigem Touch-Display und intuitiven Symbolen bietet Ihnen die Informationen und Bedienelemente, die Sie brauchen, um schnell reagieren zu können. Die Schnellladefunktion sorgt innerhalb von 15 Minuten für eine zusätzliche Stunde Sprechzeit und lädt Ihr In-Ear-Headset zweimal vollständig auf, sodass Sie bis zu 16,5 Stunden lang telefonieren können.

Trifft Jeden Ton
INTENSIVER STEREO-SOUND

Wechseln Sie nahtlos von der Arbeit zu Ihren Playlists. Der HiFi-Sound und die 10-mm-Lautsprechertreiber verwandeln Ihr In-Ear-Headset in eine tragbare Stereoanlage. So können Sie jederzeit Ihre Musik, Serien, Podcasts und Spiele streamen, wenn Sie eine Pause benötigen.

Tragekomfort Der Langfristig Begeistert
BEQUEMER GEHT‘S NICHT

Dank des komfortablen Designs des Voyager Free 60 In-Ear-Headsets wechseln Sie nahtlos zwischen Arbeit und Freizeit. Die unauffälligen und leichten Wireless Earbuds wiegen nur 5,8 g und werden mit konischen Ohrstöpseln in drei Größen geliefert, die den Druck im Ohr minimieren und gleichzeitig eine ideale Schallisolierung bieten. Die fortschrittliche Sidetone-Technologie zeigt Ihnen Ihre eigene Gesprächslautstärke an, damit Sie Ihre Stimme schonen können.

Verbinden Sie sich mit all Ihren Lieblingsaudioquellen
NAHTLOSER WECHSEL ZWISCHEN MEHREREN GERÄTEN

Mit der Multipoint-Technologie können Sie bis zu zwei Bluetooth®-Geräte gleichzeitig verbinden – ohne Neusynchronisierung, Fehlermeldungen oder lange Suche nach einem Signal. Verwalten Sie nahtlos Anrufe zwischen Ihrem Mobiltelefon und Ihrem PC, ohne dabei etwas zu verpassen.

WIRELESS-FREIHEIT MIT SCHNURGEBUNDENEN QUELLEN
Das intelligente Ladecase verfügt über einen 3,5-mm-Audioanschluss, sodass Sie es an eine externe Quelle wie ein Inflight-Entertainment-System anschließen können – für ein schnurloses Filmvergnügen.

Entwickelt Für Unternehmen
DAUMEN HOCH VON DER IT-ABTEILUNG.

Wirklich für hybrides Arbeiten ausgelegt. Die Voyager Free 60-Serie bietet Apps für Poly Lens Desktop, iPhone und Android, damit Nutzer und die IT ihr Erlebnis individuell gestalten können. Und da sie für die Verwendung mit Kommunikationsplattformen optimiert wurden und über Zertifizierungen der führenden Anbieter von Plattformen für virtuelle Meetings wie Microsoft, Zoom, Google usw. verfügen, bieten sie auf diesen Plattformen den höchsten Standard an Audioqualität. Mit der Lens Cloud Management-Software kann die IT zudem die gesamte Bereitstellung von Poly Headsets proaktiv verwalten und erhält Einblicke und Analysen zum Zustand des gesamten Gerätebestands.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht linke Hörmuschel
5.8 g
Gewicht rechte Hörmuschel
5.8 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
54.5 x 72 x 33.1 mm
Ladegehäuse Gewicht
80 g
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladetypgehäuse
Verkabelt & Kabellos
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Eingebautes Display (Ladebehälter)
Ja
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Mitgelieferte Kabel
3.5 mm to USB Type-C, USB Typ-C auf USB Typ-A
Zubehör im Set enthalten
3 Größen Silikon-Ohrstöpsel
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Transparenz-Modus
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Bluetooth-Pairing, Abspielen/Pause
Name der Farbe
White Sand
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Gest
Schutzfunktion
Staubresistent, Spritzwassergeschützt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Positionssensor
Ja
Optimiert für
Microsoft Teams
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP, SPP
Bluetooth-Version
5.3
Frequenzgang (Musikmodus)
20 - 20000 Hz
Kabellose Reichweite
30 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität rechte Hörmuschel
70 mAh
Batteriekapazität linke Hörmuschel
70 mAh
Gesprächszeit (mit Ladegehäuse)
16.5 h
Ladezeit Akku (Ladehülle)
3 h
Akkutechnologie (Ladehülle)
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkukapazität (Ladehülle)
580 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC eingeschaltet)
24 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet)
8 h
Gesprächszeit
5.5 h
Akkuladezeit
2 h
Schnellladung
Ja
Bereitschaftszeit
720 h
Kabelloses Aufladen
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofonanzahl
3
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,96*
€ 398,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,35*
€ 394,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,82*
€ 374,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,61*
€ 363,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,35*
€ 326,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.