Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg 420-94 Powerbank 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg 420-94 Powerbank 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Sandberg 420-94 Powerbank 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Sandberg 420-94 Powerbank 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Sandberg 420-94 Powerbank 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Sandberg 420-94 Powerbank 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Sandberg 420-94 Powerbank 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Sandberg 420-94 Powerbank 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109128985
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     420-94
EAN/GTIN:
     5705730420948
Suchbegriffe:
Induktions-Powerbank
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
Sandberg Mag Wireless Powerbank 10000 ist eine richtig smarte Powerbank mit allerlei Ladefunktionen. Qi-kompatible Smartphones können ganz ohne Kabel aufgeladen werden, sie werden einfach auf der Ladeplatte auf der Oberseite der Powerbank gelegt. Die Ladeauflage selbst ist magnetisch und haftet an iPhones, die MagSafe unterstützen. Zur Zusatzausstattung gehören ein USB-C-Anschluss für die Schnellladung von Geräten bis zu 22,5 W und ein 10 W USB-A-Anschluss. Eine praktische LCD-Anzeige zeigt den Batteriestand.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5, 9 V
Eingangsstrom
3, 2 A
Anschluss 1 Ausgangsleistung
20 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
22.5 W
Kabellose Ladeleistung
15 W
Ausgangsspannung
5, 9, 12 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
3 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
4.5 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
27 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
280 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
221 g
Kabellänge
0.3 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone, Smartwatch
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Form
Rechteck
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
USB
Batteriekapazität
37 Wh
Kabelloses Aufladen
Ja
MagSafe-kompatibel
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
18 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.