Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Netzwerk-Transceiver
>
Artikel
HPE R8U67A Netzwerk-Transceiver-Modul 64000 Mbit/s
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-109044079
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
R8U67A
EAN/GTIN:
190017549057
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
64000 Mbit/s
SFP-Transceiver-Standard
SR
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
254 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
410 g
... >
Netzwerke
>
Teile und Zubehör für Netzwerkausrüstung
>
Netzwerk-Transceiver-Module
Weitere Suchbegriffe:
Transceiver
,
Netzwerk-Transmitter
,
Transmitter
,
Netzwerk-Transmitter-Module
,
Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 89.199,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.