Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 00 19 57 Zange Sicherungsringzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex 00 19 57 Zange Sicherungsringzange
Knipex 00 19 57 Zange Sicherungsringzange
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003773050056
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 19 57
EAN/GTIN:
     4003773050056
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
4
Merkmale
Typ
Sicherungsringzange
Maximaler Rohrdurchmesser
60 mm
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Handgrifffarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Länge (mm)
275 mm
Gewicht
776 g
Angebote (46)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
4
pro Stück
€ 4,79*
ab € 55,22*
€ 64,53*
2 Tage
4
pro Stück
€ 5,90*
ab € 55,14*
€ 64,53*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 54,58*
€ 65,42*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 57,09*
€ 66,79*
1 Tag
15
pro Stück
€ 7,90*
ab € 57,36*
€ 66,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 55,22* pro Satz)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 19 56 LE
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.