Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 923 YBAR Maus rechts RF Wireless Optisch 7200 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 923 YBAR Maus rechts RF Wireless Optisch 7200 DPI
Trust GXT 923 YBAR Maus rechts RF Wireless Optisch 7200 DPI
Trust GXT 923 YBAR Maus rechts RF Wireless Optisch 7200 DPI
Trust GXT 923 YBAR Maus rechts RF Wireless Optisch 7200 DPI
Trust GXT 923 YBAR Maus rechts RF Wireless Optisch 7200 DPI
Trust GXT 923 YBAR Maus rechts RF Wireless Optisch 7200 DPI
Trust GXT 923 YBAR Maus rechts RF Wireless Optisch 7200 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108765268
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24888
EAN/GTIN:
     8713439248883
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
KABELLOSE GAMING-MAUS
Kabellose Gaming-Maus mit RGB-Beleuchtung und 50 Stunden Akkubetriebsdauer

Immer ganz vorne dabei
Suboptimale Gaming-Erfahrungen gehören endgültig der Vergangenheit an – Ybars kabellose Verbindung hat extrem kurze Latenzzeiten: verzögerungsfreies Spielen bei absoluter Bewegungsfreiheit.

Maßstäbe setzen
Artikel-Upgrade freigegeben! Diese Maus aus 68 % Recyclingkunststoff setzt den Maßstab für nachhaltiges Gaming, damit du mit ruhigem Gewissen spielen kannst (und dabei auch noch supercool aussiehst!).

Den ganzen Tag lang gamen
Beim Gaming kann man schon mal die Zeit vergessen. Du solltest dich allerdings nie von einem leeren Akku ausbremsen lassen! Ybar bietet dir mit einem einzigen Ladezyklus bis zu 50 Stunden Spielzeit und du kannst sogar während des Ladevorgangs weiter gamen.

SCHNELL UND LANG­SAM DEN­KEN
Ganz egal, ob du schnell reagieren musst oder dir lieber etwas Zeit nehmen willst, Ybar hat eine verstellbare DPI (200–7200), mit der du die Cursor-Geschwindigkeit perfekt an dein Spiel anpassen kannst. Sagenhaft!

Gaming auf höherem Niveau
Du hast die Fähigkeiten, wir haben die Software. Mit der fortschrittlichen Software von Ybar kannst du Lichteffekte, Profile, Makros und sechs Tasten programmieren, um dein Gaming-Erlebnis genauso zu gestalten, wie du es dir vorgestellt hast.

SO VIELE EX­TRAS
Ybar hat eine konfigurierbare RGB-Beleuchtung, die zu deinem Gaming-Stil passt, sowie griffige Seiten und reibungsarme Gleitpads für perfekte Kontrolle - du wirst sie nie wieder aus der Hand geben wollen!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Mikro-Empfänger
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
142 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
96 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Beleuchtung
Ja
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
7200 DPI
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
45 ips
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
6
Tastenfunktionen
DPI-Schalter
Beschleunigung (Max.)
15 G
Frequenzband
2.4 GHz
Eingebautes memory
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.