Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch S5 A15 Fahrzeugbatterie 105 Ah 12 V 950 A Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch S5 A15 Fahrzeugbatterie 105 Ah 12 V 950 A Auto
Bosch S5 A15 Fahrzeugbatterie 105 Ah 12 V 950 A Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108748579
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 092 S5A 150
EAN/GTIN:
     4047025244374
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
394 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
29400 g
Merkmale
Batteriekapazität
105 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Kaltstart Ampere (CCA)
950 A
Zweck
Auto
Produktfarbe
Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,1864*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,2164*
€ 302,5175
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,7864*
€ 298,4358
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,5264*
€ 273,1364
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,6264*
€ 270,8754
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,1864*
€ 241,7918
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7631*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.