Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 835 Azor Tastatur USB Griechisch Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trust GXT 835 Azor Tastatur USB Griechisch Schwarz
Trust GXT 835 Azor Tastatur USB Griechisch Schwarz
Trust GXT 835 Azor Tastatur USB Griechisch Schwarz
Trust GXT 835 Azor Tastatur USB Griechisch Schwarz
Trust GXT 835 Azor Tastatur USB Griechisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108417929
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     23969
EAN/GTIN:
     8713439239690
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
beleuchtete Tastatur
GAMING-TASTATUR MIT BELEUCHTUNG
GXT 835

Gaming-Tastatur mit originalgroßem Layout und Regenbogenwellen-Beleuchtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
438 x 125 x 40 mm
Tastaturgewicht
621 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastatursprache
Griechisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Physikalisches Layout
ISO
Tastatur - Tastenanzahl
104
Lebensdauer der Tastaturtasten
5 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A
Kabellänge
1.8 m
Anti-ghosting
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 19,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,20*
€ 33,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,82*
€ 33,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,48*
€ 31,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,01*
€ 29,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,70*
€ 28,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,95*
€ 23,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.