| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-108417927 Herst.-Nr.: 24149 EAN/GTIN: 8713439241495 |
| |
|
| | |
| Primo Tastatur Originalgroße Tastatur mit leisen Tasten und flüssigkeitsgeschütztem Design
Solide Basis Tastaturen sind in allen möglichen Formen und Größen erhältlich. Wenn Ihnen die wichtigsten Funktionen ausreichen, ist die Trust Primo genau die richtige Wahl. Sie wartet mit einem originalgroßen Layout und flüssigkeitsgeschützten Tasten auf und ist höhenverstellbar. Zudem können Sie dank der leisen Tasten stundenlang tippen, ohne Ihre Kolleginnen und Kollegen zu stören. Die Primo tut genau das, was Sie von ihr erwarten.
Komfort Eine gute Tastatur muss bequem zu nutzen sein. Die flachen Tasten und die ausklappbaren Füße dieser originalgroßen Tastatur sorgen für den nötigen Komfort, um konzentriert zu arbeiten. Selbst um umgekippte Getränke müssen Sie sich keine Gedanken machen, denn dank des flüssigkeitsgeschützten Designs kann der Primo einiges ab. Einfach abwischen, frischen Kaffee eingießen, und es geht weiter.
Einfacher geht‘s nicht Stecken Sie das 180 cm lange USB-Kabel einfach ein, und schon können Sie loslegen. Bei der Arbeit möchten Sie keine Gedanken an die Installation von Software oder das Einstellen von Makros verschwenden. Der Primo ist ein echtes Arbeitstier, das dafür sorgt, dass Sie sich auf Ihre Aufgaben konzentrieren können. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 449 x 148 x 30 mm | | Tastaturgewicht | 488 g | Energie | Energiequelle | USB | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura | | Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Tastatur-Stil | Gerade | | Anpassbare Tastaturhöhe | Ja | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Schutzfunktion | Auslaufsicher | | LED-Anzeigen | Ja | Tastatur | Empfohlene Nutzung | Büro | | Geräteschnittstelle | USB | | Tastatur-Switch | Membran Key Switch | | Tastaturaufbau | QWERTZ | | Tastatursprache | Ungarisch | | Tastatur Formfaktor | Volle Größe (100%) | | Numerisches Keypad | Ja | | Physikalisches Layout | ISO | | Tastatur - Tastenanzahl | 104 | | Lebensdauer der Tastaturtasten | 5 Millionen Zeichen | | Windows Tasten | Ja | | Kurzbefehle | Ja | | Leise Tasten | Ja | Verpackungsdaten | Gewährleistungsfrist | 2 Jahr(e) | Merkmale | USB-Stecker | USB Typ-A | | Kabellänge | 1.8 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |