Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insta360 CINSPHD/F Zubehör für Actionkameras Kamerahalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Insta360 CINSPHD/F Zubehör für Actionkameras Kamerahalterung
Insta360 CINSPHD/F Zubehör für Actionkameras Kamerahalterung
Insta360 CINSPHD/F Zubehör für Actionkameras Kamerahalterung
Insta360 CINSPHD/F Zubehör für Actionkameras Kamerahalterung
Insta360 CINSPHD/F Zubehör für Actionkameras Kamerahalterung
Insta360 CINSPHD/F Zubehör für Actionkameras Kamerahalterung
Insta360 CINSPHD/F Zubehör für Actionkameras Kamerahalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108044414
Hersteller:
     Insta360
Herst.-Nr.:
     CINSPHD/F
EAN/GTIN:
     6970357852864
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
handstativ
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge, ungefaltet
1000 mm
Gewicht
280 g
Merkmale
Produkttyp
Kamerahalterung
Montierbar auf
Nicht zutreffend
Markenkompatibilität
Insta360
Empfohlene Aktivität
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
1/4"
Kompatibilität
Ace Pro, Ace, GO 3, X3, ONE RS 1-Inch 360 Edition, ONE RS (Twin/4K), ONE X2, ONE R
Lieferumfang
Inklusive USB-Kabel
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.