Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker 531 Solarmodul 200 W Monokristallines Silizium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anker 531 Solarmodul 200 W Monokristallines Silizium
Anker 531 Solarmodul 200 W Monokristallines Silizium
Artikel-Nr.:
     CIDE6-107517817
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A24320A1
EAN/GTIN:
     194644111779
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
200 W
Maximale Ausgangsspannung
48 V
Stromstärke
4.17 A
Leerlaufspannung (STC)
57.6 V
Merkmale
Solarzellentyp
Monokristallines Silizium
Installationstyp
Boden
Produktfarbe
Schwarz
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Kabellänge
3 m
Neigungsverstellung
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9230 g
Zusammengeklappte Breite
570 mm
Gefaltete Tiefe
602 mm
Zusammengeklappte Höhe
60 mm
entfaltete Weite
2130 mm
entfaltete Tiefe
602 mm
entfaltete Höhe
20 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 339,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,16*
€ 477,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,06*
€ 470,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,48*
€ 431,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,03*
€ 422,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,50*
€ 404,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.