Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GWS 2400 P PROFESSIONAL Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2400 W 5,3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWS 2400 P PROFESSIONAL Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2400 W 5,3 kg
Bosch GWS 2400 P PROFESSIONAL Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2400 W 5,3 kg
Bosch GWS 2400 P PROFESSIONAL Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2400 W 5,3 kg
Bosch GWS 2400 P PROFESSIONAL Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2400 W 5,3 kg
Bosch GWS 2400 P PROFESSIONAL Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2400 W 5,3 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-107510660
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 8F4 300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
bosch elektro-winkelschleifer
Produkt-Highlights

Der GWS 2400 P Professional ist ein solider 230-mm-Winkelschleifer mit einem kraftvollem 2.400-W-Motor und PROtection-Schalter. Sein starker Motor sorgt für eine hohe Abtragsleistung für starke Trenn- und Schleifergebnisse. Bei Loslassen des PROtection-Schalters wird der Winkelschleifer für höheren Anwenderschutz sofort abgeschaltet. Die Softgrifffläche am Haupthandgriff erhöht den Anwenderkomfort, und ein Standard-Zusatzhandgriff ist im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung und Anwendung

Der GWS 2400 P Professional ist ein solider, leistungsstarker Schleifer zum Schleifen von Metall, Trennen von Beton und Stein oder für Anwendungen mit zahlreichen anderen Materialien. Er ist kompatibel mit der Bosch Professional Absaughaube GDE 230 FC-S.

Weitere Informationen:
Lieferumfang
Inklusive Verriegelungsmutter
Ja
Schutzhaube
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Silber
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
2400 W
Ausgangsleistung
1368 W
AC Eingangsspannung
216 - 244 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5300 g
Breite
310 mm
Höhe
480 mm
Tiefe
140 mm
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
574 mm
Verpackungshöhe
118 mm
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
230 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
6500 RPM
Bohrung
22.2 mm
Spindelfaden
M14
Schallleistungspegel
108 dB
Schalldruckpegel
97 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel (Schleifen)
7.5 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
1.5 m/s²
Vibrationslevel (Schmirgeln)
4.5 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schmirgeln)
1.5 m/s²
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,19*
€ 184,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,61*
€ 181,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,65*
€ 178,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,36*
€ 168,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,05*
€ 160,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,47*
€ 145,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.