Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 706093 Bohrer Forstnerbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-107428524
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     706093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Bohren von ausrissfreien, maßhaltigen Sacklöchern, Randbohrungen sowie schräg angesetzten Bohrungen in Weichholz, Hartholz, Tischlerplatte und Furnierholz. Die Bohrer sind aus Cr40-Stahl nach DIN 7483G gefertigt. Die Bohrer verfügen über zwei Hauptschneiden, zwei Seitenschneiden, eine vierseitig angeschliffene Zentrierspitze und einen Rundschaft. Der 3-tlg. Forstnerbohrersatz enthält Bohrer mit einem Durchmesser von 20 mm, 35 mm und 40 mm.

Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
3 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Forstnerbohrer-Bit
Geeignet für Materialien
Hartholz, Weichholz
Bohrermaterial
Stahl
Produktfarbe
Edelstahl
Übereinstimmung mit DIN-Norm
7483 G
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.