Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Fitness 960220 Übungsband Light resistance - Medium resistance Thermoplastisches Elastomer (TPE) Grün, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildkröt Fitness 960220 Übungsband Light resistance - Medium resistance Thermoplastisches Elastomer (TPE) Grün, Grau
Schildkröt Fitness 960220 Übungsband Light resistance - Medium resistance Thermoplastisches Elastomer (TPE) Grün, Grau
Schildkröt Fitness 960220 Übungsband Light resistance - Medium resistance Thermoplastisches Elastomer (TPE) Grün, Grau
Schildkröt Fitness 960220 Übungsband Light resistance - Medium resistance Thermoplastisches Elastomer (TPE) Grün, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-107426356
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     960220
EAN/GTIN:
     4000885602203
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband
Latexfreies Fitnessband 2er Set aus je einem Fitnessband in 0,45 mm Stärke (Soft, Grün) für Einsteiger und einem Fitnessband in 0,55 mm Stärke (Medium, Anthrazit) für geübte Sportler. Das Material (TPE) ist perfekt geeignet für Allergiker. Abmessungen: 200 x 15 cm. Einsetzbar für nahezu alle Muskelgruppen wie Hüfte, Bauch, Brust, Schulter, Rücken, Trizeps, Bizeps und Oberschenkel. Das vielseitige Fitnesssortiment der Marke Schildkröt bietet seit 2013 eine große Auswahl an Kleinfitnessgeräten für den Gebrauch zu Hause oder unterwegs. Durch den hohen Bekanntheitsgrad konnte sich Schildkröt im Fitnessbereich sehr schnell im Markt etablieren. Heute decken renommierte Fachhändler den Bereich Kleinfitnessgeräte mit Schildkröt ab. Zusätzlich wurde Schildkröt in der Rubrik „Fitness“ erst kürzlich und zum zweiten Mal in Folge von den Händlern Deutschlands in der SAZ zum „Besten Hersteller“ des Jahres gekürt. 7 Jahre nach Markteinführung erneuert die deutsche Traditionsmarke in ihrem Fitness-Segment den Markenauftritt komplett und präsentiert für das Jahr 2020 ein neues, dynamisches und ansprechendes Verpackungskonzept. Der neue Look passt sich optimal an die aktuellen Trends und Marktgegebenheiten an. Im Zuge des umfassenden Marken-Relaunchs konnte Schildkröt mit Arnd Peiffer auch den derzeit erfolgreichsten deutschen Biathleten als neuen Markenbotschafter gewinnen. Der in Niedersachsen geborene Wahl-Bayer Peiffer blickt auf viele Medaillen, Olympia-Siege (u.a. Olympia-Gold im 10-km-Sprint 2018 in Pyeongchang) und Weltmeister-Titel zurück. Für seine Leistungen in der Saison 2018/19 wurde der amtierende Weltmeister außerdem mit dem Goldenen Ski ausgezeichnet, der als höchste Auszeichnung unter den deutschen Ski-Sportlern gilt. Schildkröt bietet eine Vielzahl von Trainingsmethoden und Anweisungen für seine Fitness Produkte. Scannen Sie den QR-Code auf der Verpackung oder besuchen Sie unsere Website, um Tipps und Schulungsvideos zu erhalten. Hinweis: Bitte beachte, dass es insbesondere durch die Verwendung unterschiedlicher Displaytechnologien und aufgrund Deiner individuellen Displayeinstellungen zu Verfälschungen bei der Farbdarstellung kommen kann. Die auf Deinem Display dargestellten Farben können deswegen geringfügig von der tatsächlichen Farbe der auf unseren Produktfotos dargestellten Produkte abweichen. Im Zweifel empfehlen wir Dir, die Produktfotos auf einem weiteren Display zu betrachten oder uns zu kontaktieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Grau
Widerstandslevel
Light resistance - Medium resistance
Material
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2000 mm
Breite
150 mm
Technische Details
Enthält nicht
Latex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.