Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 121103 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
kwb 121103 Schraubenziehereinsatz
kwb 121103 Schraubenziehereinsatz
kwb 121103 Schraubenziehereinsatz
kwb 121103 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-107360778
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     121103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Die kwb Industrial Steel Bits eignen sich für nahezu alle Standardschraubfälle. Hergestellt aus TQ 60 Stahl. Die Mega Grip Ribs verhindern ein Abrutschen des Bits aus der Schraube und Erhöhen die Lebensdauer des Bits und der Schraube. 1/4" C 6.3 Schaft. Oberfläche im Satinfinish.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Merkmale
Anzahl der bits
3 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Pozidriv
Pozidriv Schraubendreher-Bits
PZ 3
Sicherheits-Sechskant-Schraubendreher-Bits (imperial)
1/4
Material
Stahl
Verpackungsdaten
Schaftgröße
1/4 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,98667* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.