Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTIGO Jackson 2.0 Fahrrad, Tägliche Nutzung, Fitness, Wandern, Sport 720 ml Tritan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTIGO Jackson 2.0 Fahrrad, Tägliche Nutzung, Fitness, Wandern, Sport 720 ml Tritan
CONTIGO Jackson 2.0 Fahrrad, Tägliche Nutzung, Fitness, Wandern, Sport 720 ml Tritan
CONTIGO Jackson 2.0 Fahrrad, Tägliche Nutzung, Fitness, Wandern, Sport 720 ml Tritan
CONTIGO Jackson 2.0 Fahrrad, Tägliche Nutzung, Fitness, Wandern, Sport 720 ml Tritan
CONTIGO Jackson 2.0 Fahrrad, Tägliche Nutzung, Fitness, Wandern, Sport 720 ml Tritan
CONTIGO Jackson 2.0 Fahrrad, Tägliche Nutzung, Fitness, Wandern, Sport 720 ml Tritan
CONTIGO Jackson 2.0 Fahrrad, Tägliche Nutzung, Fitness, Wandern, Sport 720 ml Tritan
CONTIGO Jackson 2.0 Fahrrad, Tägliche Nutzung, Fitness, Wandern, Sport 720 ml Tritan
CONTIGO Jackson 2.0 Fahrrad, Tägliche Nutzung, Fitness, Wandern, Sport 720 ml Tritan
CONTIGO Jackson 2.0 Fahrrad, Tägliche Nutzung, Fitness, Wandern, Sport 720 ml Tritan
CONTIGO Jackson 2.0 Fahrrad, Tägliche Nutzung, Fitness, Wandern, Sport 720 ml Tritan
Artikel-Nr.:
     CIDE6-107112090
Hersteller:
     Contigo
Herst.-Nr.:
     02156438
EAN/GTIN:
     840276163401
Suchbegriffe:
Fahrradflasche
Fahrradtrinkflasche
Sport-Trinkflasche
Sportflasche
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Breite
84.5 mm
Tiefe
76.3 mm
Höhe
241.5 mm
Merkmale
Volumen (ml)
720 ml
Beste Verwendung
Fahrrad, Tägliche Nutzung, Fitness, Wandern, Sport
Material
Tritan
Name der Farbe
Juniper
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlenes Geschlecht
Mann/Frau
Deckeltyp
Klappdeckel
Deckelfarbe
Schwarz
Verriegelungsart
Knopf
Spülmaschinenbeständig
Ja
Leckdicht
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Contigo
02156439
ab € 13,73*
Ähnlich
Contigo
02156435
ab € 13,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.