Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec Thunderbolt 3 Travel Dock Dual 4K Display with Power Delivery 60W + Universal Charger 77 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec Thunderbolt 3 Travel Dock Dual 4K Display with Power Delivery 60W + Universal Charger 77 W
i-tec Thunderbolt 3 Travel Dock Dual 4K Display with Power Delivery 60W + Universal Charger 77 W
i-tec Thunderbolt 3 Travel Dock Dual 4K Display with Power Delivery 60W + Universal Charger 77 W
i-tec Thunderbolt 3 Travel Dock Dual 4K Display with Power Delivery 60W + Universal Charger 77 W
i-tec Thunderbolt 3 Travel Dock Dual 4K Display with Power Delivery 60W + Universal Charger 77 W
i-tec Thunderbolt 3 Travel Dock Dual 4K Display with Power Delivery 60W + Universal Charger 77 W
i-tec Thunderbolt 3 Travel Dock Dual 4K Display with Power Delivery 60W + Universal Charger 77 W
i-tec Thunderbolt 3 Travel Dock Dual 4K Display with Power Delivery 60W + Universal Charger 77 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-107059147
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     TB3TRAVELDOCKPD60WUK
EAN/GTIN:
     8595611706172
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Uniladegerät
Universalladegerät
Eine Dockingstation, die eine kompakte Größe mit extremer Leistung kombiniert, angetrieben durch Thunderbolt 3-Technologie. Obwohl die minimale Größe und das geringe Gewicht dieser Dockingstation sie speziell für den Einsatz unterwegs machen, gibt es keine Kompromisse bei der Leistung! Video bis zu einer Auflösung von 8K oder 2x 4K, die sowohl in Windows 10- als auch in macOS-Umgebungen unterstützt wird.

Es ist außerdem das erste Dock, das auf der Thunderbolt 3-Technologie basiert und in erster Linie für professionelle Anwender entwickelt wurde. Es unterstützt das Aufladen von Laptops über den USB-C-Anschluss (TB3) mit bis zu 60 W*. Das bedeutet, dass Sie alle Laptops, die eine Ladeleistung von bis zu 100 W benötigen (z. B. ein 16-Zoll-MacBook Pro), aufladen können, wenn auch mit einer etwas langsameren Geschwindigkeit.

Natürlich gibt es auch einen integrierten Netzwerkanschluss für LAN-Konnektivität, USB-Anschlüsse (von denen einer Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s bietet) sowie Audio- und Mikrofonunterstützung.

Die Dockingstation kann in zwei Varianten erworben werden:

- 1. ohne den mitgelieferten USB-C-Ladeadapter (Produktcode TB3TRAVELDOCKPD)
- 2. mit dem mitgelieferten 77W oder 65W USB-C PD Adapter (diese Variante)
- Anschluss von bis zu zwei externen 4K-Monitoren oder einem mit 8K/30Hz-Auflösung
- Power delivery: bis zu 60 W
- DisplayPort- und HDMI-Anschlüsse verfügbar
- Mit 1x USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) und 1x USB 2.0 können Sie Ihre USB-Geräte und Peripheriegeräte problemlos anschließen
- Gigabit Ethernet RJ-45 bietet zuverlässige, robuste und schnelle Internetverbindungen mit Unterstützung für 10/100/1000 Mbit/s
- Kombibuchse für Audio und Mikrofon
- Unterstützt Windows 10, macOS X
- Hinweis: Das Netzteil ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
210 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
Thunderbolt 3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
133 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
300 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsstrom
3.25 A
Stromversorgung
77 W
Ausgangsspannung
5/9/12/19/20 V
Ausgangsstrom
5 A
Kompatible Steckertypen
UK
USB Kabellänge
0.18 m
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
HD-Typ
8K Ultra HD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,97*
€ 158,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,69*
€ 150,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,73*
€ 134,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.