Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Lyra Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Lyra Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth Deutsch Schwarz
Trust Lyra Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth Deutsch Schwarz
Trust Lyra Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth Deutsch Schwarz
Trust Lyra Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106175377
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24709
EAN/GTIN:
     8713439247091
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Kompakte Funktastatur für mehrere Geräte, einfache, bequeme Verbindung; hergestellt aus recycelten Materialien

Dreifachverbindung
Multitasking-Fan? Genau wie Lyra – Anschlussmöglichkeiten für bis zu drei Geräte über 1x USB-Empfänger und 2x Bluetooth. Mit den drei dedizierten Tasten wechseln Sie zum Schreiben einfach zwischen Smartphone, Tablet und PC.

Der Schlüssel zu grünerem Arbeiten

Mit Lyra setzen Sie einen Schritt, um umweltbewusster zu arbeiten. Lyra besteht zu 85 % aus Recyclingkunststoff und wird in einer 100 % plastikfreien Verpackung geliefert. Eine schwarze Tastatur mit einer grünen Seele.

Überstunden
Vergessen Sie lästiges Batteriewechseln - die Tastatur hat einen aufladbaren Akku und ist mit einer einzigen Ladung bis zu sechs Monate lang einsatzbereit. Sie kann während der Arbeit in nur zwei Stunden wieder aufgeladen werden.

Sagen Sie ja zu OS
Beim Design von Lyra wurde an den Bedienkomfort gedacht. Sie ist kompatibel mit Windows, iOS, iPadOs, MacOS, Android und Chrome OS und kann mit all Ihren Geräten benutzt werden.

Den Ball flach halten
Perfekt für Reisende und Pendler (und für alle, die sich eine kleinere Tastatur wünschen!). Lyra ist kompakt und hat flache Laptop-Tasten mit Scherenmechanismus sowie Gummifüße mit dreistufiger Höheneinstellung, damit Sie im Büro, zuhause und unterwegs bequem arbeiten können.

Easy key-sy
Leicht zugängliche Medientasten und Tastenkürzel, mit denen Sie Ihren Workflow optimieren. Präsentieren, arbeiten und spielen mit nur einem Knopfdruck.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
286 x 126 x 17 mm
Tastaturgewicht
301 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Lebensdauer der Batterie
12 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
USB + RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Tenkeyless (80 - 87 %)
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.