Kompatible Ersatz-Messer mit hoher Schneidleistung für Rasenroboter, Mähroboter Hochwertige Ersatzteile für einen schöneren Rasen Schneid-Klingen für einen perfekten Rasenschnitt und ein sauberes Schnittbild Schneller Wechsel und einfache Montage dank der beiliegenden Schrauben Langlebig, robust, zuverlässig Alle Kompatibilitäten & technische Details finden Sie unten Diese strapazierfähigen Ersatz-Klingen aus dem Hause vhbw sorgen für den perfekten, glatten Rasenschnitt. So bekommt Ihr Rasen eine gleichmäßige Oberfläche mit einem sauberen Schnittbild. Mähen Sie Ihren Garten wieder gründlich mit unseren robusten und praktischen Ersatz-Messern. Die Messer können einfach und schnell mit den beiliegenden Schrauben befestigt werden. So können Sie Ihren Garten wieder sicher und bequem pflegen. Dank der Titanbeschichtung sind diese Klingen witterungsbeständig und rostfrei für eine extra verlässliche Schneidleistung. Hinweis: Ersetzen Sie alle Messer Ihres Rasenmähers gleichzeitig um ein perfektes Ergebnis sowie eine ausgeglichene Achslastverteilung sicherzustellen. Lieferumfang: 9x Ersatz-Klinge inkl. Befestigungsschrauben Technische Daten: Stärke: 0,75 mm Maße (L x B): ca. 36 x 18 mm Durchmesser je Montageloch: 7,7 mm Gewicht (insgesamt): 32 g Beidseitig scharf Material: Stahl (Titanbeschichtung) Farbe: gold Passend für folgende Gerätemodelle (Strg + F / Cmd + F um Ihr Modell zu suchen): Worx Landroid L1500i WG798E, M 500B WG755E, M WG794E, M WG794EDC, M1000 WG791E.1, M1000i WG796E.1, M500 WG754E, M800 WG790E.1, M1000i, S500i, WA0176, WA0190, L L1500, L L2000, M M1000, M M500, M M700, S S300, WR130E, WR141E, WR142E, WR143E, WR153E Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Rasenmäherklinge | | Produktfarbe | Gold |
|