Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800114184 Rasenmäher-Teil & -Zubehör Rasenmäherklinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800114184 Rasenmäher-Teil & -Zubehör Rasenmäherklinge
VHBW 800114184 Rasenmäher-Teil & -Zubehör Rasenmäherklinge
VHBW 800114184 Rasenmäher-Teil & -Zubehör Rasenmäherklinge
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106132256
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800114184
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mähroboter
Rasenmäher-Roboter
Rasenmähroboter
mähroboter
Kompatible Ersatz-Messer mit hoher Schneidleistung für Rasenroboter, Mähroboter Hochwertige Ersatzteile für einen schöneren Rasen Schneid-Klingen für einen perfekten Rasenschnitt und ein sauberes Schnittbild Schneller Wechsel und einfache Montage dank der beiliegenden Schrauben Langlebig, robust, zuverlässig Alle Kompatibilitäten & technische Details finden Sie unten Diese strapazierfähigen Ersatz-Klingen aus dem Hause vhbw sorgen für den perfekten, glatten Rasenschnitt. So bekommt Ihr Rasen eine gleichmäßige Oberfläche mit einem sauberen Schnittbild. Mähen Sie Ihren Garten wieder gründlich mit unseren robusten und praktischen Ersatz-Messern. Die Messer können einfach und schnell mit den beiliegenden Schrauben befestigt werden. So können Sie Ihren Garten wieder sicher und bequem pflegen. Hinweis: Ersetzen Sie alle Messer Ihres Rasenmähers gleichzeitig um ein perfektes Ergebnis sowie eine ausgeglichene Achslastverteilung sicherzustellen. Lieferumfang: 9x Ersatz-Klinge inkl. Befestigungsschrauben Technische Daten: Stärke: 0,75 mm Maße (L x B): ca. 35 x 18 mm Durchmesser Montageloch: 5,3 mm Gewicht (insgesamt): 26 g Beidseitig scharf Material: Stahl Farbe: silber Passend für folgende Gerätemodelle (Strg + F / Cmd + F um Ihr Modell zu suchen): Herkules G-Force 1000, 1500, 2500 / McCulloch Rob R1000, R600, R800 / YardForce Amiro 400i, HQ18, SA500 ECo, SA600H, SA800 Pro, SA900, SC600 Eco / Husqvarna Automower 105, 308x, 320, 420, 330X, 430X, 450X, G1, 108, 310, 315, 440, 520, 315X, 550, 435X AWD, 260ACX, 210C, 220AC, 230ACX, G2 2004-2006, SH, 305, 308, Solar Hybrid, 265ACX / Gardena R80Li, R38Li, R50Li, R75Li, R100Li, R130Li, R160Li, Sileno, R80Li, Sile
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rasenmäherklinge
Produktfarbe
Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.