Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power Gaming 714W Midi Tower Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power Gaming 714W Midi Tower Schwarz, Weiß
LC-Power Gaming 714W Midi Tower Schwarz, Weiß
LC-Power Gaming 714W Midi Tower Schwarz, Weiß
LC-Power Gaming 714W Midi Tower Schwarz, Weiß
LC-Power Gaming 714W Midi Tower Schwarz, Weiß
LC-Power Gaming 714W Midi Tower Schwarz, Weiß
LC-Power Gaming 714W Midi Tower Schwarz, Weiß
LC-Power Gaming 714W Midi Tower Schwarz, Weiß
LC-Power Gaming 714W Midi Tower Schwarz, Weiß
LC-Power Gaming 714W Midi Tower Schwarz, Weiß
LC-Power Gaming 714W Midi Tower Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106099988
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-714W-ON
EAN/GTIN:
     4260070129957
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
3
Material
Metall, Kunststoff, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
8
Geeignet für
Gaming
Max CPU Kühler-Höhe
165 mm
Max Grafikkarten-Länge
330 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
437 mm
Höhe
469 mm
Gewicht
6190 g
Zertifikate
UN-Nummer
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.