Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 900GB SAS 10000RPM 2.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 900GB SAS 10000RPM 2.5 Zoll
Hewlett Packard Enterprise 900GB SAS 10000RPM 2.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE6-10603479
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     619463-001
EAN/GTIN:
     4053162127074
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 Zoll
HDD Kapazität
900 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,85*
€ 269,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,60*
€ 264,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,06*
€ 257,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,55*
€ 251,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,41*
€ 226,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.