Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 357-66 Umgebungsbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 357-66 Umgebungsbeleuchtung
Star Trading 357-66 Umgebungsbeleuchtung
Star Trading 357-66 Umgebungsbeleuchtung
Star Trading 357-66 Umgebungsbeleuchtung
Star Trading 357-66 Umgebungsbeleuchtung
Star Trading 357-66 Umgebungsbeleuchtung
Star Trading 357-66 Umgebungsbeleuchtung
Star Trading 357-66 Umgebungsbeleuchtung
Star Trading 357-66 Umgebungsbeleuchtung
Star Trading 357-66 Umgebungsbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-105914142
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.357-66
EAN/GTIN:
     7391482062987
Suchbegriffe:
Nachtlicht
nachtlicht weiß
nachtlicht
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Umgebungsbeleuchtung
Produktfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Mehrfarbig, Warmweiß
Empfohlene Platzierung
Kinderzimmer
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lichtstil
Klassisch
Schaltzyklen
3000
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Arbeitsspannung
4.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
200 mm
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
0.3 W
Lampenleistung
0.3 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.