Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics TRBUG1CFBC000E2G-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics TRBUG1CFBC000E2G-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP
BlueOptics TRBUG1CFBC000E2G-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP
BlueOptics TRBUG1CFBC000E2G-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP
BlueOptics TRBUG1CFBC000E2G-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP
BlueOptics TRBUG1CFBC000E2G-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP
BlueOptics TRBUG1CFBC000E2G-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP
BlueOptics TRBUG1CFBC000E2G-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP
BlueOptics TRBUG1CFBC000E2G-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104951842
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     TRBUG1CFBC000E2G-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 90 °C
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Optischer Kabelverbinder
SFP
SFP-Transceiver-Standard
BX-U
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20000 m
Tx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1490 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE
Duplex-System
Voll
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 47,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.