Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aqara PETC1-M01 Futter-/Wasserspender für Hunde/Katzen Kunststoff Weiß Universal Haustierfutterautomat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aqara PETC1-M01 Futter-/Wasserspender für Hunde/Katzen Kunststoff Weiß Universal Haustierfutterautomat
Aqara PETC1-M01 Futter-/Wasserspender für Hunde/Katzen Kunststoff Weiß Universal Haustierfutterautomat
Aqara PETC1-M01 Futter-/Wasserspender für Hunde/Katzen Kunststoff Weiß Universal Haustierfutterautomat
Aqara PETC1-M01 Futter-/Wasserspender für Hunde/Katzen Kunststoff Weiß Universal Haustierfutterautomat
Aqara PETC1-M01 Futter-/Wasserspender für Hunde/Katzen Kunststoff Weiß Universal Haustierfutterautomat
Aqara PETC1-M01 Futter-/Wasserspender für Hunde/Katzen Kunststoff Weiß Universal Haustierfutterautomat
Aqara PETC1-M01 Futter-/Wasserspender für Hunde/Katzen Kunststoff Weiß Universal Haustierfutterautomat
Aqara PETC1-M01 Futter-/Wasserspender für Hunde/Katzen Kunststoff Weiß Universal Haustierfutterautomat
Aqara PETC1-M01 Futter-/Wasserspender für Hunde/Katzen Kunststoff Weiß Universal Haustierfutterautomat
Aqara PETC1-M01 Futter-/Wasserspender für Hunde/Katzen Kunststoff Weiß Universal Haustierfutterautomat
Aqara PETC1-M01 Futter-/Wasserspender für Hunde/Katzen Kunststoff Weiß Universal Haustierfutterautomat
Aqara PETC1-M01 Futter-/Wasserspender für Hunde/Katzen Kunststoff Weiß Universal Haustierfutterautomat
Aqara PETC1-M01 Futter-/Wasserspender für Hunde/Katzen Kunststoff Weiß Universal Haustierfutterautomat
Aqara PETC1-M01 Futter-/Wasserspender für Hunde/Katzen Kunststoff Weiß Universal Haustierfutterautomat
Aqara PETC1-M01 Futter-/Wasserspender für Hunde/Katzen Kunststoff Weiß Universal Haustierfutterautomat
Aqara PETC1-M01 Futter-/Wasserspender für Hunde/Katzen Kunststoff Weiß Universal Haustierfutterautomat
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104888750
Hersteller:
     Aqara
Herst.-Nr.:
     PETC1-M01
EAN/GTIN:
     6970504218178
Suchbegriffe:
Futter-Automat
Futterautomat
Futterstreuer
Futterschale
Weitere Informationen:
Leistungen
Haustiertyp
Universal
Futterbehälterkapazität
4 l
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Akku-/Batterietyp
D
Lieferumfang
Schale enthalten
Ja
Anzahl der Schalen
1 Becken
Design
Produkttyp
Haustierfutterautomat
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Geeignet für
Indoor
Weitere Suchbegriffe: Hunde-Napf, Hundenapf, futter automat
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.