Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 1770-890 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 50 Glühbirne(n) LED 3,2 W G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 1770-890 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 50 Glühbirne(n) LED 3,2 W G
Konstsmide 1770-890 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 50 Glühbirne(n) LED 3,2 W G
Konstsmide 1770-890 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 50 Glühbirne(n) LED 3,2 W G
Konstsmide 1770-890 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 50 Glühbirne(n) LED 3,2 W G
Konstsmide 1770-890 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 50 Glühbirne(n) LED 3,2 W G
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104752257
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     1770-890
EAN/GTIN:
     7318301770892
Suchbegriffe:
Weihnachtsbeleuchtung
weihnachtsbeleuchtung lichterkette
weihnachtsbeleuchtung
weihnachtsbeleuchtung konstsmide
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationskette
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff, Polyvinylchlorid (PVC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Kabelfarbe
Silber
Lampen
Anzahl an Lampen
50 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
3.2 W
Lampenleistung
0.064 W
Lichtfarbe
Bernstein
Lichtleistung
2 lm
Farbtemperatur
2300 K
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2450 mm
Kabellänge
0.3 m
Leuchtmittel-Abstand
50 mm
Energie
Energiequelle
USB
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,43*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 11,74*
€ 13,9706
pro Stück
ab 48 Stück
€ 11,52*
€ 13,7088
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,84*
€ 12,8996
pro Stück
ab 240 Stück
€ 10,61*
€ 12,6259
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 9,43*
€ 11,2217
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.