Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics TRS7091FNCDP000-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics TRS7091FNCDP000-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics TRS7091FNCDP000-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics TRS7091FNCDP000-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics TRS7091FNCDP000-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics TRS7091FNCDP000-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics TRS7091FNCDP000-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics TRS7091FNCDP000-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics TRS7091FNCDP000-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics TRS7091FNCDP000-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics TRS7091FNCDP000-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104591566
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     TRS7091FNCDP000-BO
EAN/GTIN:
     4063232246819
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 90 °C
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Optischer Kabelverbinder
SFP+
SFP-Transceiver-Standard
DWDM
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
80000 m
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
10GBASE
Duplex-System
Voll
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.564,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.564,42*
€ 1.861,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.562,65*
€ 1.859,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.518,83*
€ 1.807,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.478,92*
€ 1.759,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.426,68*
€ 1.697,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.