Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP-GE-COPER-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1250 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP-GE-COPER-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1250 Mbit/s
BlueOptics SFP-GE-COPER-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1250 Mbit/s
BlueOptics SFP-GE-COPER-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1250 Mbit/s
BlueOptics SFP-GE-COPER-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1250 Mbit/s
BlueOptics SFP-GE-COPER-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1250 Mbit/s
BlueOptics SFP-GE-COPER-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1250 Mbit/s
BlueOptics SFP-GE-COPER-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1250 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104590408
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP-GE-COPER-BO
EAN/GTIN:
     4063232248127
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 66,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.