Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 15-7677880 Autoantenne Dach Festmontage Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ACV 15-7677880 Autoantenne Dach Festmontage Schwarz
ACV 15-7677880 Autoantenne Dach Festmontage Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104559742
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     15-7677880
EAN/GTIN:
     4026724230109
Suchbegriffe:
AM/FM Antenne
Autoantenne
Magnetfußantenne
Dachantenne
Dachantenne AM/FM Calearo Bauart: 16V Opel
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Autoradioantenne
Swivel Winkel
76 °
Kompatible Produkte
16V Opel
Montage
Unterstützte Positionierung
Dach
Befestigungstyp
Festmontage
Durchmesser Montageloch
19 mm
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
405 mm
Weitere Suchbegriffe: FM Antenne, Radio-Antenne, am fm antenne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 16,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,41*
€ 55,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,34*
€ 53,95
pro Paar
ab 3 Paar
€ 39,68*
€ 47,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,25*
€ 44,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,10*
€ 41,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,08*
€ 40,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,01*
€ 34,52
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.