Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 15-7552090 Autoantenne Dach Festmontage Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ACV 15-7552090 Autoantenne Dach Festmontage Schwarz
ACV 15-7552090 Autoantenne Dach Festmontage Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104559622
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     15-7552090
EAN/GTIN:
     4026724666731
Suchbegriffe:
AM/FM Antenne
Autoantenne
Magnetfußantenne
DAB Antenne
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Autoradioantenne
Kompatible Produkte
15-7677855 15-7677865 15-7677909 15-7677947
Montage
Unterstützte Positionierung
Dach
Befestigungstyp
Festmontage
Durchmesser Montageloch
5 mm
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Weitere Suchbegriffe: FM Antenne, Radio-Antenne, am fm antenne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 7,605* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,25*
€ 25,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,13*
€ 25,14
pro Paar
ab 3 Paar
€ 17,65*
€ 21,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,78*
€ 19,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,80*
€ 18,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,34*
€ 18,25
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,46*
€ 14,83
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.