|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE6-104555742 Herst.-Nr.: TRPRG1VA1C000E2G-BO EAN/GTIN: 4063232245874 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Maximale Betriebstemperatur | 70 °C |  | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 90 °C | Energie | Eingangsspannung | 3.3 V | Merkmale | Produktfarbe | Silber |  | Gehäusematerial | Metall | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Kupfer |  | Maximale Datenübertragungsrate | 1250 Mbit/s |  | Schnittstelle | RJ-45 |  | Ethernet/LAN | Ja |  | Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 1000BASE |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
|  |  |
| |