Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG MECK51 Kamin für Dunstabzugshaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG MECK51 Kamin für Dunstabzugshaube
AEG MECK51 Kamin für Dunstabzugshaube
AEG MECK51 Kamin für Dunstabzugshaube
AEG MECK51 Kamin für Dunstabzugshaube
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104040541
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     902 980 271
EAN/GTIN:
     7332543802616
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Kamin Dunstabzugshaube
aeg dunstabzug
Breite 25,3 cm und Tiefe 27,7 cm - ideal für die Abluftinstallation bei Verwendung eines Mauerkasten sowie zur Abdeckung der Steckdose, wenn diese nicht mittig platziert werden kann
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Jede Marke
Design
Typ
Kamin für Dunstabzugshaube
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
253 mm
Tiefe
277 mm
Höhe
450 mm
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.